Beli alat pemotong pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  2. KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"
    Mulai

    Rp389.900

    KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"
    Deskripsi:
    Patent sistem "Spring Tube Cutter", dengan keunggulan: - Jekanan pisau ke pipa otomatis tertahan, sehingga tidak perlu disetel berkali-kali. - Mata pisau otomatis menyesuaikan dengan permukoan pipa yang tidak rata. - Cekungan di Roller Bearing; membuat mata pisau & roller lebih awet dan tahan lama.
  3. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  4. monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  5. KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
  6. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  7. KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Type: Tube Cutter
    • Size (mm): 3-30
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 150x100x50
  8. ALDO Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
  9. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  10. TORA Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.199.900

    TORA Pemotong Keramik
    atribut:
    • Size (inch): 32
    • Size (mm): 800
    • Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
    • Min. Cutting Width (mm): 40
    • Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
    • Cutting Thickness (mm): up to 12
    • Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
    • Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
    • Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
  11. ALDO Mesin Demolotion Hammer
    Mulai

    Rp3.199.900

    ALDO Mesin Demolotion Hammer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  13. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  14. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Diamond Wheel Diameter (mm): 180 (Wet Process)
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Cutting Table Tilt (°): 0-45
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 39.5x39.5x18.5
    • Cutting Height (mm): 32
    • No Load Speed (rpm): 2990
  15. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  16. Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Deskripsi:
    RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
  17. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  20. TEKIRO Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 42
Daftar Harga alat pemotong pipa Terbaru October 2026
TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp349.900
KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"Rp389.900
HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD TypeRp2.399.900
monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp109.900
KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa)Rp179.900
KRISBOW Alat Pemotong BesiRp5.199.900
KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp169.900
ALDO Alat Potong KeramikRp2.199.900
TJAP MATA Mesin Pemotong KeramikRp1.599.900
TORA Pemotong KeramikRp1.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait